曜日別特売

アルニコ磁石 リング型 アルニコ5

アルニコ磁石 リング型 アルニコ5 - 二六製作所アルニコ磁石 リング型 アルニコ5 - 二六製作所

鋳造によって作られます。
高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。
鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。
寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。
磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。
サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等

材質アルニコ5形状リング型着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86367759AR001外径20mm×内径5mm×厚み30mm64-5398-53
5,160
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86367768AR002外径20mm×内径6mm×厚み12mm64-5398-54
3,960
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86367777AR003外径30mm×内径8mm×厚み22mm64-5398-55
7,200
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする