曜日別特売

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明 - コロプラストセンシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明 - コロプラスト

伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様【採便袋】閉鎖型 平面 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム入数10枚/箱使用期間0.5~1日(目安)内容量1箱(10枚)
全6種類を絞り込む
タイプ
開口寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
最大容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636792610871【採便袋】185×137【開口部】フリーカット15~4565-0315-26【採便袋】420(ISO規格)
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636793510872【採便袋】185×137【開口部】プレカット2565-0315-27【採便袋】420(ISO規格)
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636794410873【採便袋】185×137【開口部】プレカット3065-0315-28【採便袋】420(ISO規格)
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636795310874【採便袋】185×137【開口部】プレカット3565-0315-29【採便袋】420(ISO規格)
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636796910885【採便袋】207×137【開口部】プレカット4065-0315-30【採便袋】510(ISO規格)
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636797810870【採便袋】133×132【開口部】フリーカット15~4565-0315-31【採便袋】120(ISO規格)
3,400
3,398
非課税商品
3,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする