センシュラ ミオ1 術直後用単品系装具 ポストオペ ウィンドー付

センシュラ ミオ1 術直後用単品系装具 ポストオペ ウィンドー付 - コロプラストセンシュラ ミオ1 術直後用単品系装具 ポストオペ ウィンドー付 - コロプラストセンシュラ ミオ1 術直後用単品系装具 ポストオペ ウィンドー付 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。

仕様【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤タイプ【開口部】フリーカット内径×外径(Φmm)9×16(キャップ式排出口)機能【採便袋】7層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能入数5枚/箱使用期間1~4日(目安)内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
開口寸法(mm)
アズワン品番
最大容量(mL)
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636804818680【採便袋】320×15010~7065-0315-38【採便袋】680(ISO規格)130×140
8,500
8,498
非課税商品
8,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636805718681【採便袋】320×18010~10065-0315-39【採便袋】725(ISO規格)160×170
9,000
8,998
非課税商品
8,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636806618690【採便袋】320×15010~7065-0315-40【採便袋】680(ISO規格)130×140
6,000
5,998
非課税商品
5,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636807518691【採便袋】320×18010~10065-0315-41【採便袋】725(ISO規格)160×170
6,500
6,498
非課税商品
6,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする