曜日別特売

センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明

センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
二品系
新しいクリック・カップリング(ロック式)
クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型/大型キャップ式/クリック・カップリング、【採便袋】大きさ:370×170mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルム、逆流防止弁あり、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:9mm内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最大容量(mL)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863685831864165-0315-92ISO規格1080青60
6,300
6,298
非課税商品
6,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863685991864265-0315-93ISO規格1040黄70
6,300
6,298
非課税商品
6,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863685741864065-0315-91ISO規格1120赤50
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86368574186406872800618640画像準備中センシュラミオ 2イレオΦ50mmコロプラスト1箱
7,698
税込7,698
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする