曜日別特売

センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明

センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 ウロ 透明 - コロプラスト

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
二品系
新しいクリック・カップリング(ロック式)
クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。

仕様包装単位:10枚/箱、採尿袋:排出型/5重リング式ストッパー付キャップ/クリック・カップリング、【採尿袋】大きさ:266×170mm、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最大容量(mL)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863686261150065-0315-96ISO規格450青60
7,800
7,798
非課税商品
7,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863686081149265-0315-94ISO規格540緑40
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863686171149865-0315-95ISO規格490赤50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86368608114926872818011492画像準備中センシュラミオ 2 ウロ Φ40mmコロプラスト1箱
9,298
税込9,298
注文コードが変更になりました。
86368617114986872818911498画像準備中センシュラミオ 2 ウロ Φ50mmコロプラスト1箱
9,298
税込9,298
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする