曜日別特売

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm - コロプラストセンシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm - コロプラストセンシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm - コロプラストセンシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm - コロプラストセンシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm - コロプラスト

星型の面板が小児の腹壁の動きにもしっかりと追従し、漏れやめくり上がりを防ぎます。
星型の皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、pH緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた皮膚保護剤です。星型の構造が皮膚保護剤に柔軟性を与え、しっかりと腹壁に密着します。
フィットゾーン
センシュラ ミオ キッズには2つのフィットゾーンを採用しています。辺縁部のフィットゾーンが、腹壁の動きにしっかりと追従し、中心部のフィットゾーンが、ストーマ近接部に柔軟性を与え、ストーマの動きにも追従し、装具の密着を高めます。
大型フィルター
大型のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:0-35mm、面板大きさ:95×101mm、袋サイズ:114×233mm、包装単位:10枚/箱寸法(mm)【袋】114×233タイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)0~35入数10枚/箱面板寸法(mm)95×101内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863687231871065-0316-07
5,000
4,998
非課税商品
4,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863687141871165-0316-06
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86368714187116872713018711画像準備中センシュラミオ 1キッズ,透明,フリーカット,0~35mmコロプラスト1箱
6,598
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする