曜日別特売

センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明

センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 - コロプラストセンシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 - コロプラスト

ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様袋サイズ:115×217mm、袋容量:200mL、包装単位:10枚/箱内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ディスク内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636881818730紫2765-0316-16
7,000
6,998
非課税商品
6,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636882718731緑3565-0316-17
7,000
6,998
非課税商品
6,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする