センシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具

センシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラストセンシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
一体成型ワイドイージクローズ排出口
ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。
「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。
「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。
フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。
排出操作が短時間で簡便に実施できる理由
コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。
写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照)
このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。
便排出時と排出口閉鎖のポイント
1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。
3袋を絞るように便を排出します。
4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。
5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。
6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)
組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
下の層 皮膚保護性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様【採便袋】開放型 平面/一体成型ワイドイージクローズ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】295×145有効径(Φmm)【面板】上下:最大63、左右:最大76機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)100×120内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636886315534【開口部】プレカット3565-0316-21
6,200
6,198
非課税商品
6,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636883615531【開口部】フリーカット10~7665-0316-18
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8636884515532【開口部】プレカット2565-0316-19
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8636885415533【開口部】プレカット3065-0316-20
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86368836155316872783015531画像準備中センシュラ1(ナチュラル),肌色,フリーカット,Φ10-76mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。
86368845155326872783915532画像準備中センシュラ1(ナチュラル),肌色,プレカット,Φ25mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。
86368854155336872784815533画像準備中センシュラ1(ナチュラル),肌色,プレカット,Φ30mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする