曜日別特売

センシュラ1 クローズ 肌色

センシュラ1 クローズ 肌色 - コロプラストセンシュラ1 クローズ 肌色 - コロプラストセンシュラ1 クローズ 肌色 - コロプラストセンシュラ1 クローズ 肌色 - コロプラスト

上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)
組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
下の層 皮膚保護性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様【採便袋】閉鎖型 平面、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー寸法(mm)【採便袋】180×145有効径(Φmm)【面板】上下:最大53、左右:最大66機能【採便袋】5層防臭フィルム ハイドロフォビックメッシュフィルター入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)90×110内容量1箱(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636899415450【開口部】フリーカット10~6665-0316-34
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636900315452【開口部】プレカット2565-0316-35
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636901915453【開口部】プレカット3065-0316-36
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636902815454【開口部】プレカット3565-0316-37
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636903715455【開口部】プレカット4065-0316-38
3,800
3,798
非課税商品
3,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする