曜日別特売

センシュラ1 ウロ Xpro 透明

センシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラストセンシュラ1 ウロ Xpro 透明 - コロプラスト

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様【採尿袋】排出型 平面/5重リング式ストッパー付キャップ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤーXpro寸法(mm)【採尿袋】260×170有効径(Φmm)【面板】上下:最大63、左右:最大76機能【採尿袋】仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能入数10枚/箱使用期間4~6日(目安)面板寸法(mm)100×120内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636905511809【開口部】フリーカット10~7665-0316-40
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636906411831【開口部】プレカット2265-0316-41
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636907311832【開口部】プレカット2565-0316-42
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8636908911833【開口部】プレカット3065-0316-43
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする