曜日別特売

センシュラ2 Xpro プラスプレート

センシュラ2 Xpro プラスプレート - コロプラストセンシュラ2 Xpro プラスプレート - コロプラストセンシュラ2 Xpro プラスプレート - コロプラストセンシュラ2 Xpro プラスプレート - コロプラストセンシュラ2 Xpro プラスプレート - コロプラスト

上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

内容量1箱(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863693531104565-0316-70黄70
5,100
5,098
非課税商品
5,098(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693961103665-0316-75青60
5,100
5,098
非課税商品
5,098(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693261101565-0316-67緑40
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693351102565-0316-68赤50
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693441103565-0316-69青60
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693691101665-0316-71緑40
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693781102665-0316-72赤50
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863693871102765-0316-73赤50
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86369326110156872758611015画像準備中センシュラ2Xproプラスプレート,フリーカット,Φ40mm,Φ15-23mmコロプラスト1箱
6,298
税込6,298
注文コードが変更になりました。
86369335110256872759511025画像準備中センシュラ2Xproプラスプレート,フリーカット,Φ50mm,Φ15-33mmコロプラスト1箱
6,298
税込6,298
注文コードが変更になりました。
86369344110356872760411035画像準備中センシュラ2Xproプラスプレート,フリーカット,Φ60mm,Φ15-43mmコロプラスト1箱
6,298
税込6,298
注文コードが変更になりました。
86369369110166872762011016画像準備中センシュラ2Xproプラスプレート,プレカット,Φ40mm,Φ21mmコロプラスト1箱
6,298
税込6,298
注文コードが変更になりました。
86369378110266872762911026画像準備中センシュラ2Xproプラスプレート,プレカット,Φ50mm,Φ25mmコロプラスト1箱
6,298
税込6,298
注文コードが変更になりました。
86369387110276872763811027画像準備中センシュラ2Xproプラスプレート,プレカット,Φ50mm,Φ28mmコロプラスト1箱
6,298
税込6,298
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする