センシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色

センシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 バッグ ナチュラル 肌色 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
一体成型ワイドイージクローズ排出口
ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。
「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。
「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。
フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。
排出操作が短時間で簡便に実施できる理由
コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。
写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照)
このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。
便排出時と排出口閉鎖のポイント
1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。
3袋を絞るように便を排出します。
4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。
5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。
6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:開放型/一体成型ワイドイージクローズ/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:295×145mm、排出口幅:80mm、ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863694051112465-0316-76緑40
4,200
4,198
非課税商品
4,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863694141112565-0316-77赤50
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863694231112665-0316-78青60
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863694391112765-0316-79黄70
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86369414111256872741011125画像準備中センシュラ2バッグ(ナチュラル),肌色,Φ50mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86369423111266872741911126画像準備中センシュラ2バッグ(ナチュラル),肌色,Φ60mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86369439111276872742811127画像準備中センシュラ2バッグ(ナチュラル),肌色,Φ70mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする