センシュラ2 イレオ ナチュラル 肌色

センシュラ2 イレオ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 イレオ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 イレオ ナチュラル 肌色 - コロプラストセンシュラ2 イレオ ナチュラル 肌色 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型/大型キャップ式/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:380×184mm、ハイドロフォビックメッシュフィルター、逆流防止弁あり、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、5層防臭フィルム、クランプ内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最大容量(mL)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863694661904265-0316-82ISO規格1080青60
6,200
6,198
非課税商品
6,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863694481904065-0316-80ISO規格1160緑40
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863694571904165-0316-81ISO規格1120赤50
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86369448190406872786619040画像準備中センシュラ2イレオ(ナチュラル),肌色,40mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。
86369457190416872787519041画像準備中センシュラ2イレオ(ナチュラル),肌色,50mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする