曜日別特売

ロックパウチ UM ユリナ、ミニキャップ 肌色

ロックパウチ UM ユリナ、ミニキャップ 肌色 - コロプラスト

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:10枚/箱、採尿袋:閉鎖型/ダブルロック方式カップリング、最大吸収量:100mL寸法(mm)110×110内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86369597280765-0316-95緑40
2,800
2,798
非課税商品
2,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86369606280865-0316-96赤50
2,800
2,798
非課税商品
2,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする