曜日別特売

センシュラ フレックス ウロ

センシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラストセンシュラ フレックス ウロ - コロプラスト

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。

仕様包装単位:10枚/箱、採尿袋:排出型/5重リング式ストッパー付キャップ/粘着式カップリング、【採尿袋】大きさ:265×170mm、仕切り構造 逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ディスク内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636999911827緑3565-0317-36
8,500
8,498
非課税商品
8,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637000811828赤5065-0317-37
8,500
8,498
非課税商品
8,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637001711824緑3565-0317-38
8,500
8,498
非課税商品
8,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637002611825赤5065-0317-39
8,500
8,498
非課税商品
8,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする