曜日別特売

アシュラ スタンダード 10-70mm

アシュラ スタンダード 10-70mm - コロプラストアシュラ スタンダード 10-70mm - コロプラスト

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。

仕様【採便袋】開放型 平面、【皮膚保護剤】ニュースイスロール寸法(mm)【採便袋】290×145タイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)10~70機能【採便袋】ワイヤークリップ ドレインクリップ、5層防臭フィルム入数10枚/箱使用期間2~4日(目安)面板寸法(mm)110×110内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86370209252065-0317-57
4,900
4,898
非課税商品
4,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86370193249065-0317-56
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
863701932490687275252490画像準備中アシュラスタンダード(クリアー),フリーコロプラスト1箱
6,198
税込6,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする