曜日別特売

アシュラ コンフォート

アシュラ コンフォート - コロプラストアシュラ コンフォート - コロプラストアシュラ コンフォート - コロプラストアシュラ コンフォート - コロプラスト

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
イージクローズ
軟便~水様便を排出するのに適した幅の排出口です。
適応
ストーマの高さが低い
ストーマ周囲に軽度の陥没や浅いしわがある
軽度の陥没

仕様【採便袋】開放型 凸面 ライト コンベックス[高さ5mm]、【皮膚保護剤】ニュースイスロールER幅(mm)【排出口】66寸法(mm)【採便袋】290×145機能【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付入数10枚/箱使用期間1日または3~4日(目安)面板寸法(mm)110×110内容量1箱(10枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637023614411【開口部】フリーカット15~3365-0317-60
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637025414425【開口部】プレカット2165-0317-62
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637029714414【開口部】フリーカット15~3365-0317-66
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637030614415【開口部】フリーカット15~4365-0317-67
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637031514421【開口部】プレカット2165-0317-68
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637032414422【開口部】プレカット2565-0317-69
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637033314423【開口部】プレカット2865-0317-70
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637034914424【開口部】プレカット3165-0317-71
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637024514412【開口部】フリーカット15~4365-0317-61
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637026314426【開口部】プレカット2565-0317-63
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637027914427【開口部】プレカット2865-0317-64
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637028814428【開口部】プレカット3165-0317-65
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86370245144126872832914412画像準備中アシュラコンフォートLC-EC,透明,フリーサイズ,開口部径43mmまでコロプラスト1箱
12,980
税込12,980
注文コードが変更になりました。
86370263144266872833814426画像準備中アシュラコンフォートLC-EC,透明,プレカット,開口部径25mmコロプラスト1箱
12,980
税込12,980
注文コードが変更になりました。
86370279144276872834714427画像準備中アシュラコンフォートLC-EC,透明,プレカット,開口部径28mmコロプラスト1箱
12,980
税込12,980
注文コードが変更になりました。
86370288144286872835614428画像準備中アシュラコンフォートLC-EC,透明,プレカット,開口部径31mmコロプラスト1箱
12,980
税込12,980
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする