曜日別特売

アシュラ スタンダード AC フリー エアーコンベックス付 透明

アシュラ スタンダード AC フリー エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ スタンダード AC フリー エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ スタンダード AC フリー エアーコンベックス付 透明 - コロプラスト

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある

仕様【採便袋】開放型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス、【皮膚保護剤】ニュースイスロール寸法(mm)【採便袋】290×145タイプ【開口部】フリーカット機能【採便袋】ワイヤークリップ ドレインクリップ、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付入数6枚/箱使用期間2~4日(目安)面板寸法(mm)110内容量1箱(6枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863704191258515~3365-0317-78
5,040
4,698
非課税商品
4,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863704281258615~4365-0317-79
5,040
4,698
非課税商品
4,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする