曜日別特売

アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明

アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラストアシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 - コロプラスト

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある

仕様【採尿袋】排出型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス/5重リング式ストッパー付キャップ、【皮膚保護剤】ニュースイスロール寸法(mm)【採尿袋】275×160機能【採尿袋】逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター3個、ベルト固定用タブ付、外部蓄尿袋との接続可能入数6枚/箱使用期間2~4日(目安)面板寸法(mm)110内容量1箱(6枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637059512595【開口部】フリーカット15~3365-0317-96
6,720
6,698
非課税商品
6,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637060412596【開口部】フリーカット15~4365-0317-97
6,720
6,698
非課税商品
6,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637061312991【開口部】プレカット1565-0317-98
6,720
6,698
非課税商品
6,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637062912992【開口部】プレカット1865-0317-99
6,720
6,698
非課税商品
6,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637066512996【開口部】プレカット3165-0318-04
6,720
6,698
非課税商品
6,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637063812993【開口部】プレカット2165-0318-01
6,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637064712994【開口部】プレカット2565-0318-02
6,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637065612995【開口部】プレカット2865-0318-03
6,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86370638129936872802412993画像準備中アシュラウロバッグAC(エアーコンベックス付,クリアー),Φ21mmコロプラスト1箱
8,198
税込8,198
注文コードが変更になりました。
86370647129946872804012994画像準備中アシュラウロバッグAC(エアーコンベックス付,クリアー),Φ25mmコロプラスト1箱
8,198
税込8,198
注文コードが変更になりました。
86370656129956872804912995画像準備中アシュラウロバッグAC(エアーコンベックス付,クリアー),Φ28mmコロプラスト1箱
8,198
税込8,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする