曜日別特売

アシュラII ロックパウチ EC イージクローズ 透明

アシュラII ロックパウチ EC イージクローズ 透明 - コロプラストアシュラII ロックパウチ EC イージクローズ 透明 - コロプラストアシュラII ロックパウチ EC イージクローズ 透明 - コロプラスト

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
イージクローズ
軟便~水様便を排出するのに適した幅の排出口です。

仕様包装単位:30枚/箱、採便袋:開放型/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:290×145mm、排出口幅:66mm、ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム内容量1箱(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863714351397465-0318-81緑40
11,400
9,898
非課税商品
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863714441397565-0318-82赤50
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863714531397665-0318-83青60
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86371444139756872819813975画像準備中アシュラⅡロックパウチEC(イージークローズ),Φ50mmコロプラスト1箱
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました。
86371453139766872820713976画像準備中アシュラⅡロックパウチEC(イージークローズ),Φ60mmコロプラスト1箱
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする