曜日別特売

ドレイナージ 透明

ドレイナージ 透明 - コロプラストドレイナージ 透明 - コロプラストドレイナージ 透明 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様【皮膚保護剤】マイルドキュラガードタイプ【開口部】フリーカット入数5枚/箱使用期間3~5日(目安)内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
開口寸法(mm)
機能
アズワン品番
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863716882210【採便袋】255×108(100mL)6~37【採便袋】電子線滅菌済、目盛付65-0319-0783
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863716972215【採便袋】315×108(300mL)6~37【採便袋】電子線滅菌済、目盛付65-0319-0883
3,250
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863717062220【採便袋】360×130(500mL)6~52【採尿袋】電子線滅菌済 目盛付65-0319-09100
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする