アシュラ キッズ2 セルフプレート ER 10-35mm
アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-35mm、面板大きさ:83mm、包装単位:5枚/箱、皮膚保護剤:ニュースイスロールER、貼付期間の目安:1日または 3~4日
アズワン品番65-0319-27
フランジ径(Φmm)緑40
内容量1箱(5枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |