アシュラ キッズ1 クローズ 透明 10-35mm
アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
仕様【採便袋】平面 閉鎖型、【皮膚保護剤】ニュースイスロールER
寸法(mm)【採便袋】150×140
タイプ【開口部】フリーカット
開口寸法(mm)10~35
機能【採便袋】5層防臭フィルム 高性能脱臭フィルター
アズワン品番65-0319-32
入数10枚/箱
使用期間1日または3~4日(目安)
面板寸法(mm)83
内容量1箱(10枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |