曜日別特売

ブラバ プロテクティブシール

ブラバ プロテクティブシール - コロプラストブラバ プロテクティブシール - コロプラストブラバ プロテクティブシール - コロプラストブラバ プロテクティブシール - コロプラストブラバ プロテクティブシール - コロプラストブラバ プロテクティブシール - コロプラストブラバ プロテクティブシール - コロプラスト
(1件のレビュー)

ブラバ プロテクティブシールは、ポリマーの構成を工夫したことにより、従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。初期タックが強く、排泄物、排液及び分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。

仕様包装単位:10枚/箱成分カルボキシビニルポリマー、HEC、PIB、EVA、ポリブテンおよび脂肪族炭化水素混合物内容量1箱(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86371916120322.5187665-0319-34
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86371925120332.5277665-0319-35
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86371934120352.5184865-0319-36
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86371943120372.5275765-0319-37
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86371959120392.5346465-0319-38
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86371968120454.2184865-0319-39
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86371977120474.2275765-0319-40
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86371986120494.2346465-0319-41
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86371934120356873756912035画像準備中ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径18×外径48mmコロプラスト1箱
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
86371943120376873757812037画像準備中ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径27×外径57mmコロプラスト1箱
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
86371959120396873758712039画像準備中ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径34×外径64mmコロプラスト1箱
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
86371968120456873749912045画像準備中ブラバ プロテクティブシール 厚み4.2mm,内径18×外径48mmコロプラスト1箱
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
86371977120476873750812047画像準備中ブラバ プロテクティブシール 厚み4.2mm,内径27×外径57mmコロプラスト1箱
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
86371986120496873751712049画像準備中ブラバ プロテクティブシール 厚み4.2mm,内径34×外径64mmコロプラスト1箱
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 身体のメンテナンス
製造業

サイズも大きく問題なく使用できます。接着も安定しており、かぶれを起こすことなく、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする