曜日別特売

センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラスト

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。
身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。
シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)材質(シェル)LLDPE(低密度ポリエチレン)内容量1箱(10枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637262516766透明7-2953-01
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637263416767透明7-2953-02
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637264316771透明7-2953-03
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637265916772透明7-2953-04
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637266816773透明7-2953-05
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637267716774透明7-2953-06
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637268616775透明7-2953-07
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637269516756不透明(ニュートラルグレー)7-2953-08
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637270416761不透明(ニュートラルグレー)7-2953-09
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637271316762不透明(ニュートラルグレー)7-2953-10
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637272916757不透明(ニュートラルグレー)7-2953-11
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637273816763不透明(ニュートラルグレー)7-2953-12
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637274716764不透明(ニュートラルグレー)7-2953-13
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8637262516766545252851676616766 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525285センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637263416767545252941676716767 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525294センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637264316771545253031677116771 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525303センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637265916772545253191677216772 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525319センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637266816773545253281677316773 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525328センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637267716774545253371677416774 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525337センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637268616775545253461677516775 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525346センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637269516756545253551675616756 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525355センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637270416761545253641676116761 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525364センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637271316762545253731676216762 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525373センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637272916757545253891675716757 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525389センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637273816763545253981676316763 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525398センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。
8637274716764545254071676416764 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525407センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト1箱(10枚)
9,898
税込9,898
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする