曜日別特売

センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用

センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 - コロプラスト

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。
身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。
シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)透明材質(シェル)LLDPE(低密度ポリエチレン)内容量1箱(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86372835168677-2956-02
11,700
10,980
非課税商品
10,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86372869168727-2956-05
11,700
10,980
非課税商品
10,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86372826168667-2956-01
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86372844168707-2956-03
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86372853168717-2956-04
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86372826168666872753416866画像準備中センシュラミオ 1 ウロ ディープ,フリーカット,15-33mmコロプラスト1箱
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました。
86372844168706872755016870画像準備中センシュラミオ 1 ウロ ディープ,プレカット,Φ21mmコロプラスト1箱
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました。
86372853168716872755916871画像準備中センシュラミオ 1 ウロ ディープ,プレカット,Φ25mmコロプラスト1箱
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする