センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 フリーカット

センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 フリーカット コロプラスト

二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させた仕様です。
軽く貼るだけで、腹圧をかけずに漏れのない確実な嵌合ができます。
嵌合は面版ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。
二重リング粘着フォームが漏れを防止し、薄く柔軟性に優れていますので単品系と変わらぬ快適性です。

材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン) 適応ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ディスク内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86372975 16471 35 7-4126-01
4,650
4,598
非課税商品
4,598 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86372984 16481 50 7-4126-02
4,650
4,598
非課税商品
4,598 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86372993 16483 50 7-4126-03
4,650
4,598
非課税商品
4,598 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373009 16491 70 7-4126-04
4,650
4,598
非課税商品
4,598 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする