センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 プレカット

センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 プレカット - コロプラスト

二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させた仕様です。
軽く貼るだけで、腹圧をかけずに漏れのない確実な嵌合ができます。
嵌合は面版ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。
二重リング粘着フォームが漏れを防止し、薄く柔軟性に優れていますので単品系と変わらぬ快適性です。

材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)適応ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある内容量1箱(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ディスク内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637301816472357-4126-05
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637302716484507-4126-06
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637303616485507-4126-07
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637304516486507-4126-08
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637305416487507-4126-09
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637306316488507-4126-10
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637307916493707-4126-11
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637308816494707-4126-12
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする