曜日別特売

二品系装具 センシュラ2 イレオ

二品系装具 センシュラ2 イレオ - コロプラスト

詰まりにくい大きな排出口ですので、水溶便を排出しやすいです。
排出口のキャップは片手でも排出コントロールがしやすい設計で、全周囲を素早く拭き取る事ができます。

仕様袋サイズ(mm):380×184材質ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭容量(mL)650内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86373578190508-4020-0140
6,200
6,198
非課税商品
6,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373596190528-4020-0360
6,200
6,198
非課税商品
6,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373587190518-4020-0250
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86373587190516872785719051画像準備中センシュラ2イレオ,透明,50mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする