二品系装具 センシュラ 2バック

二品系装具 センシュラ 2バック - コロプラスト

排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。
排出口を本体に収納できるコンパクトタイプです。

仕様袋サイズ(mm):295×145材質ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86373639111978-4021-0470
4,200
4,198
非課税商品
4,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373605111948-4021-0140
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373614111958-4021-0250
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373623111968-4021-0360
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86373605111946872737611194画像準備中センシュラ2バッグ,透明,Φ40mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86373614111956872738511195画像準備中センシュラ2バッグ,透明,Φ50mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86373623111966872739411196画像準備中センシュラ2バッグ,透明,Φ60mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする