曜日別特売

二品系装具 センシュラ2 プレート

二品系装具 センシュラ2 プレート - コロプラスト

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。

材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン)内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86373763100418-4029-0470
3,600
3,598
非課税商品
3,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373736100118-4029-0140
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86373745100218-4029-0250
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86373754100318-4029-0360
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86373736100116872704410011画像準備中センシュラ2プレート,フリーカット,Φ40mm,Φ10-35mmコロプラスト1箱
4,698
税込4,698
注文コードが変更になりました。
86373745100216872706010021画像準備中センシュラ2プレート,フリーカット,Φ50mm,Φ10-45mmコロプラスト1箱
4,698
税込4,698
注文コードが変更になりました。
86373754100316872706910031画像準備中センシュラ2プレート,フリーカット,Φ60mm,Φ10-55mコロプラスト1箱
4,698
税込4,698
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする