曜日別特売

YDM滅菌ケース

YDM滅菌ケース - YDMYDM滅菌ケース - YDM
仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637417485701/OA01W285xD175xH33285×175×3361-3814-37
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637418385702/OA02W285xD175xH52285×175×5261-3814-38
56,000
52,900
58,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする