サンアロー
レディスパンツ ネイビー 844-48シリーズ
すっきりとしたストレートシルエットのパンツです。
色
ネイビー
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%
ポケット
両脇ポケット
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86375504
844-48 S
S
92
7-1196-01
30.5
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375513
844-48 M
M
96
7-1196-02
31.5
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375529
844-48 L
L
100
7-1196-03
32.5
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375538
844-48 LL
LL
104
7-1196-04
33.5
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375547
844-48 3L
3L
110
7-1196-05
35.5
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375556
844-48 4L
4L
116
7-1196-06
37
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375565
844-48 5L
5L
122
7-1196-07
38.5
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください