曜日別特売

ナイロンメッシュ

ナイロンメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86378609#614 1μm目64-4307-990.011
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378618#508/585 5μm目64-4308-010.025
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378627#508/585 5μm目64-4308-020.025
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378636#508/560 10μm目64-4308-030.0410
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378645#500/520 10μm目64-4308-040.0510
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378654#520/560 12μm目64-4308-050.1112
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378663#520/560 15μm目64-4308-060.1115
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378679#508 20μm目64-4308-070.1620
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378688#400 25μm目64-4308-110.1425
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378697#368 30μm目64-4308-130.1930
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378776#157 100μm目64-4308-360.38100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378785#122 150μm目64-4308-370.51150
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378794#79 200μm目64-4308-380.39200
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378803#74 215μm目64-4308-390.37215
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378828#58 300μm目64-4308-430.46300
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378837#51 355μm目64-4308-470.51355
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378846#43 400μm目64-4308-480.46400
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378855-64-4308-490.46440
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378864-64-4308-500.47500
9,360
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378873-64-4308-520.51560
9,360
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378889#33 600μm目64-4308-530.59600
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378907-64-4308-590.52660
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378916#27 700μm目64-4308-600.54700
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378925-64-4308-610.54700
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378934-64-4308-630.55730
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378943#23 830μm目64-4308-640.55830
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378959#206 85μm目64-4308-650.4985
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378968#20 900μm目64-4308-660.47900
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378977#20 940μm目64-4308-690.55940
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378986#20 950μm目64-4308-700.58950
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379004-64-4308-730.551170
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379013-64-4308-740.561250
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379029-64-4308-750.581250
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379038-64-4308-760.561320
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378706#330 40μm目64-4308-160.2640
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378715#267 50μm目64-4308-190.2750
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378724#305 55μm目64-4308-220.4355
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378733#229 60μm目64-4308-250.2960
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378749#254 70μm目64-4308-280.4970
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378758#157 75μm目64-4308-310.2375
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378767#180 80μm目64-4308-340.3280
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378819#72 250μm目64-4308-420.51250
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378898#33 600μm目64-4308-560.59600
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86378995#17 1000μm目64-4308-720.441000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379047#14 1450μm目64-4308-790.621450
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379056#13 1560μm目64-4308-820.611560
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379065#11 1800μm目64-4308-830.611800
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379074#11 1920μm目64-4308-850.641920
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする