曜日別特売

トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン

トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86379783N-10/グリーン幅620mm×長さ1m64-4311-75
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379799N-10/グリーン幅1240mm×長さ1m64-4311-76
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379808N-24/黒幅620mm×長さ1m64-4311-80
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379817N-24/黒幅1m×長さ1m64-4311-81
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379826N-24/黒幅1240mm×長さ1m64-4311-82
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379835N-29/黒幅620mm×長さ1m64-4311-87
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379844N-29/黒幅1m×長さ1m64-4311-88
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379853N-29/黒幅1240mm×長さ1m64-4311-89
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379869N-3/ナチュラル幅1m×長さ1m64-4311-94
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379878N-34/黒幅620mm×長さ1m64-4311-96
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379887N-34/黒幅1m×長さ1m64-4311-97
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379896N-34/黒幅1240mm×長さ1m64-4311-98
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379905N-361/黒幅1m×長さ1m64-4312-04
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379914N-598/黒幅620mm×長さ1m64-4312-06
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379923N-598/黒幅1240mm×長さ1m64-4312-07
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
86379939N-652/黒幅1m×長さ1m64-4312-10
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379948N-682/黒幅1m×長さ1m64-4312-12
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379957N-9/黒幅620mm×長さ1m64-4312-14
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379966N-9/黒幅1m×長さ1m64-4312-15
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379975N-9/黒幅1240mm×長さ1m64-4312-16
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする