曜日別特売

ネトロンシート土木用

ネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86379984AN-1/濃緑3.4幅300mm×長さ1m64-4312-210.7
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379993AN-1/濃緑3.4幅400mm×長さ1m64-4312-220.7
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380009AN-1/濃緑3.4幅620mm×長さ1m64-4312-230.7
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380018AN-1/濃緑3.4幅1240mm×長さ1m64-4312-240.7
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380027AN-2/濃緑1.7幅300mm×長さ1m64-4312-290.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380036AN-2/濃緑1.7幅400mm×長さ1m64-4312-300.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380045AN-2/濃緑1.7幅620mm×長さ1m64-4312-310.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380054AN-2/濃緑1.7幅1240mm×長さ1m64-4312-320.4
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380063AN-3/濃緑2.8幅300mm×長さ1m64-4312-370.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380079AN-3/濃緑2.8幅400mm×長さ1m64-4312-380.4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380088AN-3/濃緑2.8幅620mm×長さ1m64-4312-390.4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380097AN-3/濃緑2.8幅1240mm×長さ1m64-4312-400.4
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380106D-6/黒1.4幅910mm×長さ1m64-4312-530.55
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380115D-6/黒1.4幅620mm×長さ1m64-4312-540.55
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380124D-6/黒1.4幅1240mm×長さ1m64-4312-550.55
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380133D-7/黒3幅910mm×長さ1m64-4312-590.65
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380149HX25A/黒2.5幅1240mm×長さ1m64-4312-610.7
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380158WF-1/黒6幅620mm×長さ1m64-4312-640.7
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380167WF-1/黒6幅1240mm×長さ1m64-4312-650.7
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380176WF-2/黒5幅300mm×長さ1m64-4312-690.65
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380185WF-2/黒5幅400mm×長さ1m64-4312-700.65
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380194WF-2/黒5幅620mm×長さ1m64-4312-710.65
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380203WF-2/黒5幅1240mm×長さ1m64-4312-720.65
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380219WF-4/黒2.8幅1240mm×長さ1m64-4312-780.75
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380228WF-5/黒3.5幅1m×長さ1m64-4312-800.7
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする