曜日別特売

トリカルネット産業用 HD

トリカルネット産業用 HD - tantoreトリカルネット産業用 HD - tantoreトリカルネット産業用 HD - tantoreトリカルネット産業用 HD - tantoreトリカルネット産業用 HD - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86380237N-11/黒幅1m×長さ1m64-4312-83
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86380246N-23/グリーン幅620mm×長さ1m64-4312-89
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
86380255N-23/グリーン幅1m×長さ1m64-4312-90
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
86380264-幅1m×長さ1m64-4312-99
12,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
86380273N-3/ナチュラル幅1m×長さ1m64-4313-02
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380289N-9/黒幅620mm×長さ1m64-4313-04
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380298N-9/黒幅1m×長さ1m64-4313-05
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380307N-9/黒幅1240mm×長さ1m64-4313-06
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする