曜日別特売

ネトロンシート産業用 HD

ネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantoreネトロンシート産業用 HD - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86380587D-3/ナチュラル幅1m×長さ1m64-4313-860.4
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380596WF-1/黒幅620mm×長さ1m64-4313-980.7
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380605WF-1/黒幅1240mm×長さ1m64-4313-990.7
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380614WF-2/黒幅300mm×長さ1m64-4314-040.65
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380623WF-2/黒幅400mm×長さ1m64-4314-050.65
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380639WF-2/黒幅620mm×長さ1m64-4314-060.65
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380648WF-2/黒幅1240mm×長さ1m64-4314-070.65
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380657WF-4/黒幅1240mm×長さ1m64-4314-130.75
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380666WF-5/黒幅1m×長さ1m64-4314-150.7
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする