ネトロンシート AN濃緑

ネトロンシート AN濃緑 - tantoreネトロンシート AN濃緑 - tantoreネトロンシート AN濃緑 - tantore

破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある

内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86380779AN-1/濃緑幅1240mm×長さ1m64-4314-540.7
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380788AN-1/濃緑幅300mm×長さ1m64-4314-560.7
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380797AN-1/濃緑幅400mm×長さ1m64-4314-580.7
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380806AN-1/濃緑幅620mm×長さ1m64-4314-600.7
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380815AN-2/濃緑幅1240mm×長さ1m64-4314-620.4
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380824AN-2/濃緑幅300mm×長さ1m64-4314-640.4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380833AN-2/濃緑幅400mm×長さ1m64-4314-660.4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380849AN-2/濃緑幅620mm×長さ1m64-4314-680.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380858AN-3/濃緑幅300mm×長さ1m64-4314-700.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380867AN-3/濃緑幅620mm×長さ1m64-4314-720.4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380876AN-3/濃緑幅1240mm×長さ1m64-4314-740.4
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86380885AN-3/濃緑幅400mm×長さ1m64-4314-760.4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする