ポリエステルメッシュ

ポリエステルメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量1枚
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86380903#317/660 5μm目幅1080mm×長さ1m64-4314-790.0234/40
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380919#317/571 10μm目幅1080mm×長さ1m10μ64-4314-800.0347
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380928#521/559 12μm目幅1080mm×長さ1m12μ64-4314-810.0731
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380937#508 18μm目幅1080mm×長さ1m18μ64-4314-840.1331
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380946#483 21μm目幅1080mm×長さ1m21μ64-4314-870.1531
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380955#457 23μm目幅1080mm×長さ1m23μ64-4314-910.1731
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380964#457 25μm目幅1080mm×長さ1m25μ64-4314-920.227
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380973#419 30μm目幅1080mm×長さ1m30μ64-4314-930.2431
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380989#239 35μm目幅1080mm×長さ1m35μ64-4314-940.1164
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380998#305 45μm目幅1080mm×長さ1m45μ64-4314-960.2934
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381007#229 55μm目幅1080mm×長さ1m55μ64-4314-970.2748
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381016#196 70μm目幅1080mm×長さ1m70μ64-4314-980.2855
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381025#180 80μm目幅1080mm×長さ1m80μ64-4314-990.3355
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381034#157 90μm目幅1080mm×長さ1m90μ64-4315-010.3264
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381043#140 95μm目幅1080mm×長さ1m95μ64-4315-020.2780
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381059#109 150μm目幅1080mm×長さ1m150μ64-4315-030.4380
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381068#81 200μm目幅1080mm×長さ1m200μ64-4315-040.43100
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381077-幅1080mm×長さ1m250μ64-4315-050.44120
9,360
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381086-幅1080mm×長さ1m300μ64-4315-060.35200
9,360
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381095#53 330μm目幅1080mm×長さ1m330μ64-4315-070.46160
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381113-幅1080mm×長さ1m500μ64-4315-110.48220
9,360
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381129-幅1080mm×長さ1m580μ64-4315-120.47260
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381138-幅1080mm×長さ1m700μ64-4315-150.68145
9,360
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381147#17 1000μm目幅960mm×長さ1m1000μ64-4315-200.44500
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381156-幅1080mm×長さ1m1180μ64-4315-230.58385
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381165-幅1080mm×長さ1m1410μ64-4315-240.29600
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381174-幅1080mm×長さ1m1650μ64-4315-260.64460
9,360
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381183-幅1080mm×長さ1m1950μ64-4315-280.64500
9,360
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86381104#46 400μm目幅1080mm×長さ1m400μ64-4315-100.52160
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする