tantore
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1m×長さ1m
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
目開き(mm)
線径(Φmm)
開口率(%)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86381673
#635 Φ0.02
635
0.02
0.02
0.25
幅1m×長さ1m
64-4316-25
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381689
#500 Φ0.026
500
0.025
0.026
0.26
幅1m×長さ1m
64-4316-26
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381698
#325 Φ0.028
325
0.05
0.028
41
幅1m×長さ1m
64-4316-27
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381707
#200 Φ0.052
200
0.075
0.052
0.349
幅1m×長さ1m
64-4316-28
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381716
#165 Φ0.053
165
0.1
0.053
0.43
幅1m×長さ1m
64-4316-29
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381725
#102 Φ0.05
102
0.2
0.05
0.638
幅1m×長さ1m
64-4316-30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381734
#60 Φ0.123
60
0.3
0.123
0.51
幅1m×長さ1m
64-4316-31
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381743
#50 Φ0.11
50
0.4
0.11
61
幅1m×長さ1m
64-4316-32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381759
#40 Φ0.135
40
0.5
0.135
62
幅1m×長さ1m
64-4316-33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381768
#24 Φ0.3
24
0.75
0.3
0.513
幅1m×長さ1m
64-4316-34
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381777
#20 Φ0.25
20
1
0.25
0.645
幅1m×長さ1m
64-4316-35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381786
#14 Φ0.31
14
1.5
0.31
0.696
幅1m×長さ1m
64-4316-36
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381795
#10 Φ0.54
10
2
0.54
62
幅1m×長さ1m
64-4316-37
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381804
#7 Φ0.57
7
3
0.57
0.711
幅1m×長さ1m
64-4316-38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381813
#5 Φ1.0
5
4
1
0.645
幅1m×長さ1m
64-4316-39
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381829
#4.2 Φ1.0
4.2
5
1
0.697
幅1m×長さ1m
64-4316-40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381838
#3.5 Φ1.2
3.5
6
1.2
0.697
幅1m×長さ1m
64-4316-41
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381847
#3.2 Φ0.95
3.2
7
0.95
0.775
幅1m×長さ1m
64-4316-42
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381856
#2.8 Φ1.15
2.8
8
1.15
0.763
幅1m×長さ1m
64-4316-43
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86381865
#2.2 Φ1.6
2.2
10
1.6
0.742
幅1m×長さ1m
64-4316-44
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200