日立産機システム
経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式
非可逆式
適合サーマルリレー
TRC12M-1E、TRC12M-2E
機械的耐久性
1200万回
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
電気的耐久性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86383509
HC8M 1a AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):最大1.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大4
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)9/(380~440V)9/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1a
AC100
200万回(AC-3級)
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86383518
HC8M 1a AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):最大1.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大4
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)9/(380~440V)9/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1a
AC200
200万回(AC-3級)
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86383527
HC8M 1b AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):最大1.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大4
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)9/(380~440V)9/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1b
AC100
200万回(AC-3級)
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86383536
HC8M 1b AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):最大1.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大4
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)9/(380~440V)9/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1b
AC200
200万回(AC-3級)
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86383545
HC10M 1a AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1a
AC100
100万回(AC-3級)
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86383554
HC10M 1a AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1a
AC200
100万回(AC-3級)
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
86383563
HC10M 1b AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1b
AC100
100万回(AC-3級)
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86383579
HC10M 1b AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
1b
AC200
100万回(AC-3級)
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください