日立産機システム
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式
非可逆式
補助接点
1a
機械的耐久性
1200万回
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(400~440V)(kW)
操作コイル定格電圧(V)
サーマルリレー整定範囲(A)
電気的耐久性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86384148
HC8M-T 0.2kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):0.4
AC100
1~1.6
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384157
HC8M-T 0.4kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):0.75
AC100
1.6~2.5
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384166
HC8M-T 0.75kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):1.5
AC100
2.5~4
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384175
HC8M-T 1.5kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):3.7
AC100
5~8
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384184
HC8M-T 2.2kW 200V AC100V
-
AC100
7~10
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384193
HC8M-T 0.2kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):0.4
AC200
1~1.6
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384209
HC8M-T 0.4kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):0.75
AC200
1.6~2.5
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384218
HC8M-T 0.75kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):1.5
AC200
2.5~4
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384227
HC8M-T 1.5kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):3.7
AC200
5~8
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384236
HC8M-T 2.2kW 200V AC200V
-
AC200
7~10
200万回(AC-3級)
¥
7,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384245
HC10M-T 0.2kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):0.4
AC100
1~1.6
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384254
HC10M-T 0.4kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):0.75
AC100
1.6~2.5
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384263
HC10M-T 0.75kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):1.5
AC100
2.5~4
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86384279
HC10M-T 1.5kW 200V AC100V
三相かご形モータ(AC-3級):3.7
AC100
5~8
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384288
HC10M-T 2.2kW 200V AC100V
-
AC100
7~10
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384297
HC10M-T 0.2kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):0.4
AC200
1~1.6
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384306
HC10M-T 0.4kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):0.75
AC200
1.6~2.5
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384315
HC10M-T 0.75kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):1.5
AC200
2.5~4
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384324
HC10M-T 1.5kW 200V AC200V
三相かご形モータ(AC-3級):3.7
AC200
5~8
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384333
HC10M-T 2.2kW 200V AC200V
-
AC200
7~10
100万回(AC-3級)
¥
8,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください