曜日別特売

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) - 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) - 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) - 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) - 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
適合モータ容量(400~440V)(kW)
操作コイル定格電圧(V)
サーマルリレー整定範囲(A)
機械的耐久性
電気的耐久性
端子カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86384349HC8-T 0.2kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.4AC1001~1.61500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384358HC8-T 0.4kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.75AC1001.6~2.51500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384367HC8-T 0.75kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):1.5AC1002.5~41500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
86384376HC8-T 1.5kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):3.7AC1005~81500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86384385HC8-T 2.2kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b-AC1007~101500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384394HC8-T 0.2kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.4AC2001~1.61500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384403HC8-T 0.4kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.75AC2001.6~2.51500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384419HC8-T 0.75kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):1.5AC2002.5~41500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384428HC8-T 1.5kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):3.7AC2005~81500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
当日出荷
86384437HC8-T 2.2kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b-AC2007~101500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384446HC10-T 0.2kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.4AC1001~1.61500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384455HC10-T 0.4kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.75AC1001.6~2.51500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384464HC10-T 0.75kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):1.5AC1002.5~41500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384473HC10-T 1.5kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):3.7AC1005~81500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86384489HC10-T 2.2kW 200V AC100V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b-AC1007~101500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384498HC10-T 0.2kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.4AC2001~1.61500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86384507HC10-T 0.4kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.75AC2001.6~2.51500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
86384516HC10-T 0.75kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):1.5AC2002.5~41500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86384525HC10-T 1.5kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b三相かご形モータ(AC-3級):3.7AC2005~81500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
86384534HC10-T 2.2kW 200V AC200V標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b-AC2007~101500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-18)
8,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
86384543HC20-T 0.2kW 200V AC100V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.4AC1001~1.61500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384559HC20-T 0.4kW 200V AC100V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.75AC1001.6~2.51500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384568HC20-T 0.75kW 200V AC100V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):1.5AC1002.5~41500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384577HC20-T 1.5kW 200V AC100V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):3.7AC1005~81500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384586HC20-T 2.2kW 200V AC100V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b-AC1007~101500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384595HC20-T 3.7kW 200V AC100V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC10012~181500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
86384604HC20-T 0.2kW 200V AC200V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.4AC2001~1.61500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384613HC20-T 0.4kW 200V AC200V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):0.75AC2001.6~2.51500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384629HC20-T 0.75kW 200V AC200V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):1.5AC2002.5~41500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384638HC20-T 1.5kW 200V AC200V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):3.7AC2005~81500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384647HC20-T 2.2kW 200V AC200V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b-AC2007~101500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384656HC20-T 3.7kW 200V AC200V標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC20012~181500万回250万回(AC-3級)別売(FPC-22)
14,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
86384665HC35-T 3.7kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC10012~181200万回200万回(AC-3級)別売(FPC-40)
23,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384674HC35-T 5.5kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b-AC10016~221200万回200万回(AC-3級)別売(FPC-40)
23,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86384683HC35-T 7.5kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):15AC10022~321200万回200万回(AC-3級)別売(FPC-40)
23,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384699HC35-T 3.7kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC20012~181200万回200万回(AC-3級)別売(FPC-40)
23,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384708HC35-T 5.5kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b-AC20016~221200万回200万回(AC-3級)別売(FPC-40)
23,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
86384717HC35-T 7.5kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):15AC20022~321200万回200万回(AC-3級)別売(FPC-40)
23,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
86384726HC55-T 3.7kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC10012~181200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384735HC55-T 5.5kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b-AC10016~221200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384744HC55-T 7.5kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):15AC10024~361200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384753HC55-T 11kW 200V AC100V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):22AC10034~501200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384769HC55-T 3.7kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC20012~181200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384778HC55-T 5.5kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b-AC20016~221200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384787HC55-T 7.5kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):15AC20024~361200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384796HC55-T 11kW 200V AC200V標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b三相かご形モータ(AC-3級):22AC20034~501200万回200万回(AC-3級)標準装備
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする