曜日別特売

標準形補助継電器 HCシリーズ

標準形補助継電器 HCシリーズ - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)内容量1台
全24種類を絞り込む
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86385225XC4 4a AC24V4aAC24
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385234XC4 4a AC48V4aAC48
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385243XC4 4a AC100V4aAC100
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385259XC4 4a AC110V4aAC110
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385268XC4 4a AC200V4aAC200
5,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86385277XC4 4a AC220V4aAC220
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385286XC4 4a AC400V4aAC400
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385295XC4 4a AC440V4aAC440
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385304XC4 3a1b AC24V3a1bAC24
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385313XC4 3a1b AC48V3a1bAC48
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385329XC4 3a1b AC100V3a1bAC100
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385338XC4 3a1b AC110V3a1bAC110
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385347XC4 3a1b AC200V3a1bAC200
5,800
3,798
4,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
86385356XC4 3a1b AC220V3a1bAC220
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385365XC4 3a1b AC400V3a1bAC400
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385374XC4 3a1b AC440V3a1bAC440
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385383XC4 2a2b AC24V2a2bAC24
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385399XC4 2a2b AC48V2a2bAC48
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385408XC4 2a2b AC100V2a2bAC100
5,800
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
86385417XC4 2a2b AC110V2a2bAC110
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385426XC4 2a2b AC200V2a2bAC200
5,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
86385435XC4 2a2b AC220V2a2bAC220
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385444XC4 2a2b AC400V2a2bAC400
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385453XC4 2a2b AC440V2a2bAC440
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする