曜日別特売

経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現

動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20補助接点1a機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86385469HC10M-G DC12VDC12
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385478HC10M-G DC24VDC24
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385487HC10M-G DC48VDC48
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385496HC10M-G DC100VDC100
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385505HC10M-G DC110VDC110
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385514HC10M-G DC200VDC200
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385523HC10M-G DC220VDC220
7,730
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする