日立産機システム
経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27
最小適合負荷
DC24V 10mA
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
50万回(AC-15級、DC-13級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)
内容量
1台
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86385819
XC4M-G 4a DC12V
4a
DC12
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385828
XC4M-G 4a DC24V
4a
DC24
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385837
XC4M-G 4a DC48V
4a
DC48
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385846
XC4M-G 4a DC100V
4a
DC100
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385855
XC4M-G 4a DC110V
4a
DC110
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385864
XC4M-G 4a DC200V
4a
DC200
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385873
XC4M-G 4a DC220V
4a
DC220
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385889
XC4M-G 3a1b DC12V
3a1b
DC12
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385898
XC4M-G 3a1b DC24V
3a1b
DC24
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385907
XC4M-G 3a1b DC48V
3a1b
DC48
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385916
XC4M-G 3a1b DC100V
3a1b
DC100
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385925
XC4M-G 3a1b DC110V
3a1b
DC110
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385934
XC4M-G 3a1b DC200V
3a1b
DC200
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385943
XC4M-G 3a1b DC220V
3a1b
DC220
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385959
XC4M-G 2a2b DC12V
2a2b
DC12
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385968
XC4M-G 2a2b DC24V
2a2b
DC24
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385977
XC4M-G 2a2b DC48V
2a2b
DC48
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385986
XC4M-G 2a2b DC100V
2a2b
DC100
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385995
XC4M-G 2a2b DC110V
2a2b
DC110
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386004
XC4M-G 2a2b DC200V
2a2b
DC200
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386013
XC4M-G 2a2b DC220V
2a2b
DC220
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください