曜日別特売

標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形

標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)内容量1台
全21種類を絞り込む
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86386029XC4-G 4a DC12V4aDC12
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386038XC4-G 4a DC24V4aDC24
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386047XC4-G 4a DC48V4aDC48
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386056XC4-G 4a DC100V4aDC100
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386065XC4-G 4a DC110V4aDC110
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386074XC4-G 4a DC200V4aDC200
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386083XC4-G 4a DC220V4aDC220
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386099XC4-G 3a1b DC12V3a1bDC12
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386108XC4-G 3a1b DC24V3a1bDC24
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386117XC4-G 3a1b DC48V3a1bDC48
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386126XC4-G 3a1b DC100V3a1bDC100
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386135XC4-G 3a1b DC110V3a1bDC110
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386144XC4-G 3a1b DC200V3a1bDC200
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386153XC4-G 3a1b DC220V3a1bDC220
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386169XC4-G 2a2b DC12V2a2bDC12
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386178XC4-G 2a2b DC24V2a2bDC24
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386187XC4-G 2a2b DC48V2a2bDC48
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386196XC4-G 2a2b DC100V2a2bDC100
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386205XC4-G 2a2b DC110V2a2bDC110
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386214XC4-G 2a2b DC200V2a2bDC200
8,130
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386223XC4-G 2a2b DC220V2a2bDC220
8,130
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする