標準形サーマルリレー HCシリーズ

標準形サーマルリレー HCシリーズ - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5内容量1台
注意
※サーマルリレー TRC12-1E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。サーマルリレーを単体で盤面に取り付ける場合は、別売りの単独設置ユニット(UZ-12)を組み合わせてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~220V)(kW)
適合モータ容量(400~440V)(kW)
サーマルリレー整定範囲(A)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86386354TRC12-1E 0.21A--0.16~0.25【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386363TRC12-1E 0.33A--0.25~0.4【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386379TRC12-1E 0.52A-三相かご形モータ(AC-3級):0.20.4~0.63【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386388TRC12-1E 0.82A--0.63~1【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386397TRC12-1E 1.3A三相かご形モータ(AC-3級):0.2三相かご形モータ(AC-3級):0.41~1.6【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
86386406TRC12-1E 2.1A三相かご形モータ(AC-3級):0.4三相かご形モータ(AC-3級):0.751.6~2.5【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
86386415TRC12-1E 3.3A三相かご形モータ(AC-3級):0.75三相かご形モータ(AC-3級):1.52.5~4【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
86386424TRC12-1E 5.0A-三相かご形モータ(AC-3級):2.24~6【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386433TRC12-1E 6.5A三相かご形モータ(AC-3級):1.5三相かご形モータ(AC-3級):3.75~8【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386449TRC12-1E 7.5A--6~9【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386458TRC12-1E 8.5A三相かご形モータ(AC-3級):2.2-7~10【電磁接触器】HC8、HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
86386467TRC12-1E 11A-三相かご形モータ(AC-3級):5.59~13【電磁接触器】HC10
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする