曜日別特売

経済形サーマルリレー HCシリーズ

経済形サーマルリレー HCシリーズ - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3内容量1台
注意
※サーマルリレー TRC12M-2E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サーマルリレー整定範囲(A)
適合モータ容量(200~220V)(kW)
適合モータ容量(400~440V)(kW)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86386677TRC12M-2E 0.21A0.16~0.25--【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386686TRC12M-2E 0.33A0.25~0.4--【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386695TRC12M-2E 0.52A0.4~0.63-三相かご形モータ(AC-3級):0.2【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386704TRC12M-2E 0.82A0.63~1--【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386713TRC12M-2E 1.3A1~1.6三相かご形モータ(AC-3級):0.2三相かご形モータ(AC-3級):0.4【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386729TRC12M-2E 2.1A1.6~2.5三相かご形モータ(AC-3級):0.4三相かご形モータ(AC-3級):0.75【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386738TRC12M-2E 3.3A2.5~4三相かご形モータ(AC-3級):0.75三相かご形モータ(AC-3級):1.5【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386747TRC12M-2E 5.0A4~6-三相かご形モータ(AC-3級):2.2【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386756TRC12M-2E 6.5A5~8三相かご形モータ(AC-3級):1.5三相かご形モータ(AC-3級):3.7【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386765TRC12M-2E 7.5A6~9--【電磁接触器】HC8M、HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386774TRC12M-2E 8.5A7~10三相かご形モータ(AC-3級):2.2-【電磁接触器】HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86386783TRC12M-2E 11A9~13-三相かご形モータ(AC-3級):5.5【電磁接触器】HC10M
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする